DIETZEL - DIE022209 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x200 mm - 022209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Ausführung - I-Profil
Tragfähigkeit - 20 kN
Packung
1 ST
EAN
4040918077189
Artikelnummer
DIE022209
Herstellernummer
022209
Hersteller
DIE
Länge:
200 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
20 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


