Startseite

DIETZEL - DIE021538 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, C-Prof - 021538

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021538 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579215381

Artikelnummer

DIE021538

Herstellernummer

021538

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 28 H Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=58mm