Startseite

DIETZEL - DIE021207 PE-Betonbau-VerbindungstA1/4lle, A˜ 25 m - 021207

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021207 PE-Betonbau-VerbindungstA1/4lle, A˜ 25 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Mit Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579212076

Artikelnummer

DIE021207

Herstellernummer

021207

Hersteller

DIE

Ausführung:

gerade

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Mit Deckel:

nein

Betonbau - Verbindungstülle, halogenfrei