Startseite

DIETZEL - DIE021168 HFT-Klemmschelle, A˜ 63 mm, anreihbar, h - 021168

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021168 HFT-Klemmschelle, A˜ 63 mm, anreihbar, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579211680

Artikelnummer

DIE021168

Herstellernummer

021168

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

63...63 mm

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

schwarz

HFT - Klemmschelle anreihbar, schwarz