Startseite

DIETZEL - DIE021083 STAPA-Schelle A˜ 63 mm, zweilappig, feue

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021083 STAPA-Schelle A˜ 63 mm, zweilappig, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210836

Artikelnummer

DIE021083

Herstellernummer

021083

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

63...63 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Geeignet für Rohrdurchmesser:63...63 mm, Geschlossen, Werkstoff:Stahl, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau