DIETZEL - DIE021082 STAPA-Schelle A 50 mm, zweilappig, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579210829
Artikelnummer
DIE021082
Herstellernummer
021082
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Geeignet für Rohrdurchmesser:50...50 mm, Geschlossen, Werkstoff:Stahl, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau