Startseite

DIETZEL - DIE021079 STAPA-Schelle A˜ 25 mm, zweilappig, feue - 021079

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021079 STAPA-Schelle A˜ 25 mm, zweilappig, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579210799

Artikelnummer

DIE021079

Herstellernummer

021079

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Geeignet für Rohrdurchmesser:25...25 mm, Geschlossen, Werkstoff:Stahl, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:grau