DIETZEL - DIE021078 STAPA-Schelle A 20 mm, zweilappig, feue - 021078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579210782
Artikelnummer
DIE021078
Herstellernummer
021078
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


