DIETZEL - DIE021074 STAPA-Schelle A 63 mm, zweilappig, pulv - 021074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Anreihbar - nein
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
9002579210744
Artikelnummer
DIE021074
Herstellernummer
021074
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
schwarz
STAPA-Schelle # 63 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz


