Startseite

DIETZEL - DIE021072 STAPA-Schelle A˜ 40 mm, zweilappig, pulv - 021072

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021072 STAPA-Schelle A˜ 40 mm, zweilappig, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210720

Artikelnummer

DIE021072

Herstellernummer

021072

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

STAPA-Schelle # 40 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz