DIETZEL - DIE021071 STAPA-Schelle A 32 mm, zweilappig, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
9002579210713
Artikelnummer
DIE021071
Herstellernummer
021071
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
STAPA-Schelle # 32 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz


