Startseite

DIETZEL - DIE021070 STAPA-Schelle A˜ 25 mm, zweilappig, pulv - 021070

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021070 STAPA-Schelle A˜ 25 mm, zweilappig, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579210706

Artikelnummer

DIE021070

Herstellernummer

021070

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

STAPA-Schelle # 25 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz