DIETZEL - DIE021069 STAPA-Schelle A 20 mm, zweilappig, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
9002579210690
Artikelnummer
DIE021069
Herstellernummer
021069
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
STAPA-Schelle # 20 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz