DIETZEL - DIE021042 STAPA-Gewindemuffe, A 40 mm, feuerverzi - 021042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579210423
Artikelnummer
DIE021042
Herstellernummer
021042
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm


