Startseite

DIETZEL - DIE021041 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 32 mm, feuerverzi - 021041

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021041 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 32 mm, feuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210416

Artikelnummer

DIE021041

Herstellernummer

021041

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Gewinde, Für Rohrdurchmesser nominal:32 mm