DIETZEL - DIE021039 STAPA-Gewindemuffe, A 20 mm, feuerverzi - 021039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579210393
Artikelnummer
DIE021039
Herstellernummer
021039
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


