DIETZEL - DIE021037 STAPA-Gewindemuffe, A 50 mm, pulverbesc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579210379
Artikelnummer
DIE021037
Herstellernummer
021037
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


