Startseite

DIETZEL - DIE021036 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 40 mm, pulverbesc - 021036

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021036 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 40 mm, pulverbesc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579210362

Artikelnummer

DIE021036

Herstellernummer

021036

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

STAPA-Gewindemuffe, # 40 mm, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz