DIETZEL - DIE021035 STAPA-Gewindemuffe, A 32 mm, pulverbesc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579210355
Artikelnummer
DIE021035
Herstellernummer
021035
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


