Startseite

DIETZEL - DIE021030 STAPA-Flexrohr A˜ 32 mm, biegsam, verzin - 021030

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021030 STAPA-Flexrohr A˜ 32 mm, biegsam, verzin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - biegsam gewellt

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 27.5 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579210300

Artikelnummer

DIE021030

Herstellernummer

021030

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

biegsam gewellt

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

27.5 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:biegsam gewellt, Farbe:sonstige, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Druckfestigkeitsklasse:schwer (Klasse 4), Innendurchmesser:27,5 mm, Außendurchmesser:32 mm, Einsatztemperatur:-45...250 °C