Startseite

DIETZEL - DIE021028 STAPA-Flexrohr A˜ 20 mm, biegsam, verzin - 021028

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021028 STAPA-Flexrohr A˜ 20 mm, biegsam, verzin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - biegsam gewellt

  • Innendurchmesser - 15.8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579210287

Artikelnummer

DIE021028

Herstellernummer

021028

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

20 mm

Ausführung:

biegsam gewellt

Innendurchmesser:

15.8 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Farbe:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:biegsam gewellt, Farbe:sonstige, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Druckfestigkeitsklasse:schwer (Klasse 4), Innendurchmesser:15,8 mm, Außendurchmesser:20 mm, Einsatztemperatur:-45...250 °C