Startseite

DIETZEL - DIE021027 STAPA-Korroflexrohr, A˜50mm, biegsam, ve - 021027

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021027 STAPA-Korroflexrohr, A˜50mm, biegsam, ve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - biegsam gewellt mit Kunststoffmantel

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 45.3 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579210270

Artikelnummer

DIE021027

Herstellernummer

021027

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

biegsam gewellt mit Kunststoffmantel

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

45.3 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:biegsam gewellt mit Kunststoffmantel, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Maschinen und Anlageninstallation,Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Druckfestigkeitsklasse:schwer (Klasse 4), Innendurchmesser:45,3 mm, Außendurchmesser:50 mm, Einsatztemperatur:-25...60 °C