Startseite

DIETZEL - DIE021026 STAPA-Korroflexrohr, A˜40mm, biegsam, ve - 021026

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021026 STAPA-Korroflexrohr, A˜40mm, biegsam, ve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - biegsam gewellt mit Kunststoffmantel

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 36 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579210263

Artikelnummer

DIE021026

Herstellernummer

021026

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

biegsam gewellt mit Kunststoffmantel

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

36 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:biegsam gewellt mit Kunststoffmantel, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Maschinen und Anlageninstallation,Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Druckfestigkeitsklasse:schwer (Klasse 4), Innendurchmesser:36 mm, Außendurchmesser:40 mm, Einsatztemperatur:-25...60 °C