Startseite

DIETZEL - DIE021025 STAPA-Korroflexrohr, A˜32mm, biegsam, ve - 021025

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021025 STAPA-Korroflexrohr, A˜32mm, biegsam, ve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahl (Bandstahl gewalzt)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 M

EAN

9002579210256

Artikelnummer

DIE021025

Herstellernummer

021025

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

biegsam gewellt mit Kunststoffmantel

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

27.5 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:biegsam gewellt mit Kunststoffmantel, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Maschinen und Anlageninstallation,Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Druckfestigkeitsklasse:schwer (Klasse 4), Innendurchmesser:27,5 mm, Außendurchmesser:32 mm, Einsatztemperatur:-25...60 °C