DIETZEL - DIE021024 STAPA-Korroflexrohr, A25mm, biegsam, ve - 021024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 25 mm
Ausführung - biegsam gewellt mit Kunststoffmantel
Innendurchmesser - 20.5 mm
Packung
1 M
EAN
9002579210249
Artikelnummer
DIE021024
Herstellernummer
021024
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
25 mm
Ausführung:
biegsam gewellt mit Kunststoffmantel
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C