Startseite

DIETZEL - DIE020952 STAPA-Steckmuffe, A˜ 32 mm, feuerverzink - 020952

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020952 STAPA-Steckmuffe, A˜ 32 mm, feuerverzink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209526

Artikelnummer

DIE020952

Herstellernummer

020952

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:32 mm