DIETZEL - DIE020951 STAPA-Steckmuffe, A 25 mm, feuerverzink - 020951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209519
Artikelnummer
DIE020951
Herstellernummer
020951
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


