DIETZEL - DIE020949 STAPA-Steckmuffe, A 63 mm, pulverbeschi - 020949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209496
Artikelnummer
DIE020949
Herstellernummer
020949
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


