DIETZEL - DIE020948 STAPA-Steckmuffe, A 50 mm, pulverbeschi - 020948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209489
Artikelnummer
DIE020948
Herstellernummer
020948
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


