Startseite

DIETZEL - DIE020947 STAPA-Steckmuffe, A˜ 40 mm, pulverbeschi - 020947

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020947 STAPA-Steckmuffe, A˜ 40 mm, pulverbeschi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209472

Artikelnummer

DIE020947

Herstellernummer

020947

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

STAPA-Steckmuffe, # 40 mm, pulverbeschichtet, schwarz