DIETZEL - DIE020946 STAPA-Steckmuffe, A 32 mm, pulverbeschi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209465
Artikelnummer
DIE020946
Herstellernummer
020946
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein