DIETZEL - DIE020944 STAPA-Steckmuffe, A 20 mm, pulverbeschi - 020944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579209441
Artikelnummer
DIE020944
Herstellernummer
020944
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm


