DIETZEL - DIE020908 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 125 m - 020908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Innendurchmesser - 125 mm
Außendurchmesser - 128 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579209083
Artikelnummer
DIE020908
Herstellernummer
020908
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
125 mm
Außendurchmesser:
128 mm
Nenndurchmesser:
125 mm
Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Innendurchmesser:125 mm, Außendurchmesser:128 mm, Nenndurchmesser:125 mm


