Startseite

DIETZEL - DIE020905 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 90 mm - 020905

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020905 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 90 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Innendurchmesser - 90 mm

  • Außendurchmesser - 93 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209052

Artikelnummer

DIE020905

Herstellernummer

020905

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Innendurchmesser:

90 mm

Außendurchmesser:

93 mm

Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Innendurchmesser:90 mm, Außendurchmesser:93 mm