DIETZEL - DIE020904 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 80 mm - 020904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Innendurchmesser - 80 mm
Außendurchmesser - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579209045
Artikelnummer
DIE020904
Herstellernummer
020904
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
83 mm
Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Innendurchmesser:80 mm, Außendurchmesser:83 mm


