DIETZEL - DIE020902 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 65 mm - 020902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Innendurchmesser - 65 mm
Außendurchmesser - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579209021
Artikelnummer
DIE020902
Herstellernummer
020902
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Innendurchmesser:65 mm, Außendurchmesser:68 mm


