Dietzel - DIE020900 Verschlusskappe, gelb, PE, fur Rohr 50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Innendurchmesser - 50 mm
Außendurchmesser - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579209007
Artikelnummer
DIE020900
Herstellernummer
020900
Hersteller
DIE
Werkstoff
Kunststoff
Oberflächenschutz
unbehandelt
Oberfläche poliert
nein
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
53 mm
Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Innendurchmesser:50 mm, Außendurchmesser:53 mm