Startseite

DIETZEL - DIE020839 HFT-Anschluss-Nippel, A˜ 25 mm fA1/4r A˜ - 020839

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020839 HFT-Anschluss-Nippel, A˜ 25 mm fA1/4r A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579208390

Artikelnummer

DIE020839

Herstellernummer

020839

Hersteller

DIE

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Ausführung:Rohreinführung, Farbe:schwarz, RAL-Nummer (ähnlich):9005, Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät