DIETZEL - DIE020835 HFT-Schelle, zweilappig, A 32 mm, halog - 020835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
9002579208352
Artikelnummer
DIE020835
Herstellernummer
020835
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


