Startseite

DIETZEL - DIE020833 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 20 mm, halog - 020833

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020833 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 20 mm, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579208338

Artikelnummer

DIE020833

Herstellernummer

020833

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Geeignet für Rohrdurchmesser:20...20 mm, Werkstoff:Kunststoff, Max. Anzahl der Rohre:1, Befestigungsart:Schraubloch, Farbe:schwarz