DIETZEL - DIE020832 HFT-Schelle, zweilappig, A 16 mm, halog - 020832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579208321
Artikelnummer
DIE020832
Herstellernummer
020832
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


