DIETZEL - DIE020812 HFT-Anschluss-Nippel, A 32 mm fA1/4r A - 020812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohreinführung
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7037
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
Rohreinführung
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Ausführung:Rohreinführung, Farbe:grau, RAL-Nummer (ähnlich):7037, Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät


