Startseite

DIETZEL - DIE020752 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 105x1 - 020752

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020752 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 105x1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579207522

Artikelnummer

DIE020752

Herstellernummer

020752

Hersteller

DIE

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

105 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Panzerkasten, grau, mit Vorprägung