DIETZEL - DIE020664 PVC-Steckmuffe, A 25 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Packung
1 ST
EAN
9002579206648
Artikelnummer
DIE020664
Herstellernummer
020664
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


