Startseite

DIETZEL - DIE020662 PVC-Steckmuffe, A˜ 16 mm, schwarz - 020662

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020662 PVC-Steckmuffe, A˜ 16 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206624

Artikelnummer

DIE020662

Herstellernummer

020662

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:16 mm, Farbe:schwarz, Material Dichtung:ohne Dichtung