Startseite

DIETZEL - DIE020654 HFT-Steckmuffe, A˜ 63 mm, halogenfrei, s - 020654

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020654 HFT-Steckmuffe, A˜ 63 mm, halogenfrei, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyolefine

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206549

Artikelnummer

DIE020654

Herstellernummer

020654

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyolefine, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:63 mm