DIETZEL - DIE020607 PVC-Steckmuffe, A 63 mm, hellgrau - 020607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Packung
1 ST
EAN
9002579206075
Artikelnummer
DIE020607
Herstellernummer
020607
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


