Startseite

DIETZEL - DIE020603 PVC-Steckmuffe, A˜ 25 mm, hellgrau - 020603

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020603 PVC-Steckmuffe, A˜ 25 mm, hellgrau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206037

Artikelnummer

DIE020603

Herstellernummer

020603

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm, Farbe:grau, Material Dichtung:ohne Dichtung