Startseite

DIETZEL - DIE020602 PVC-Steckmuffe, A˜ 20 mm, hellgrau - 020602

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020602 PVC-Steckmuffe, A˜ 20 mm, hellgrau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206020

Artikelnummer

DIE020602

Herstellernummer

020602

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:20 mm, Farbe:grau, Material Dichtung:ohne Dichtung