Startseite

DIETZEL - DIE020600 PVC-Steckmuffe, A˜ 63 mm, grau - 020600

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020600 PVC-Steckmuffe, A˜ 63 mm, grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579206006

Artikelnummer

DIE020600

Herstellernummer

020600

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:63 mm, Farbe:schwarz